{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | SwissGrip ESD | |
Sleutelwijdte | 8 mm | |
elektrostatische eigenschap | EGB/ESD | |
totale lengte | 230 mm | |
Meslengte | 120 mm | |
Zeskant voor sleutel | 10 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
Vormgreep | ergonomisch, recht | |
Materiaal kling | Speciaal chroom-vanadiumstaal | |
Materiaal handvat | Elastomeer | |
Oppervlak steel | vernikkeld en verchroomd | |
Steel en handvat losneembaar | nee | |
met verlengsteel/-stelen | nee | |
Producttype | Dopsleutel |
Artikelnummer | 622170 8 | |
EAN/GTIN | 7610733269198 | |
Nummer fabrikant | 8200.S 8 ESD |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Dopschroevendraaier met tweecomponenten-SwissGrip-handvat ESD, Sleutelwijdte: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 11,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 11,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant-dopsleutel | Sleufschroevendraaier |
totale lengte | 230 mm | 230 mm | 233 mm |
Steel en handvat losneembaar | nee | nee | nee |
Meslengte | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Sleutelwijdte | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiaal kling | Speciaal chroom-vanadiumstaal | Speciaal chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Dopsleutel | Dopsleutel | Dopsleutel |