Dopsleutelassortiment, 9-delig met omklaphandvat in roltas 9

Artikelnummer: 622005 9
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal delen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal delen 9
    Bitsoort 6-kant dopsleutel
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 622005 9
    EAN/GTIN 7610733205646
    Nummer fabrikant 226.

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dopsleutelassortiment bestaande uit 8 stelen en een omklaphandvat. Handvat bestaat uit transparante, slagvaste kunststof. Steel: speciale PB Swiss Tools-legering met maximale hardheid en bijzondere taaiheid. Oppervlak vernikkeld en verchroomd.

    Voordeel:

    Het omklaphandvat is geschikt voor 2 functies:
    • Snel draaien (in rechte stand).
    • Krachtaanhalen (in 90° gebogen stand).

    Inhoud:

    Omklaphandvat: 1 st.
    Resp. 1 dopsleutel nr. 659880: Maat 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

    Tip:

    Verwisselbare stelen vindt u onder nr. 659870659884.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen