Trapvormige wringstaaf 240 mm, d 8 + 10 mm

Artikelnummer: 6219430
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6219430
EAN/GTIN 4010886621943
Nummer fabrikant 6219430
L-nummer L60160 483

Omschrijving

Omschrijving:

Vanadium staal 31CrV3, verchroomd, volledig gehard

Kenmerk:

  • Ontwerp: volledig gehard
  • Groef Ø 1: 8,00 mm
  • Paspen [mm] Ø 2: 10,00 mm
  • Totale lengte [mm]: 240 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen