Attica opstapje blank aluminium speciale lengte

Artikelnummer: 62183
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Overklimtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 62183
EAN/GTIN 4031405621831
Nummer fabrikant 062183

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met raster
  • Doorgangsbreedte 536 mm, speciale breedtes op aanvraag
  • Aanbeveling voor het voltooien van de afdaling: Verstelbare muurbeugels of voetplaten
  • Neerlaatladder: Lengte 1.220 mm, ter plaatse op lengte gesneden
  • Langere levertijden vanwege ordergerelateerde productie

Kenmerk:

  • Doorvoerbreedte: 536 mm
  • Ingang/uitgang: Zolderdak
  • Lengte: 1200 mm
  • Geleiderlengte: 1220 mm
  • Kabellengte incl. Spar afsluiten: 2213 mm
  • Lengte wissen: 1080 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap