Wringijzer, getrapt 180 mm

Artikelnummer: 621800 180
Korting
6,15 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
898 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
totale lengte 180 mm
Materiaal Speciaal staal, verchroomd
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 621800 180
EAN/GTIN 4260089051614
Nummer fabrikant 621800 180

Omschrijving

Toepassing:

Door de getrapte vorm past een wringijzer op meerdere sleutelmaten.

Norm:

Vergelijkbaar met DIN 900 C.

Materiaal:

Speciaal staal, verchroomd.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.