Vloerzaagblad FSL 600x5/3,5x25,4 mm PREMIUM

Artikelnummer: 621164
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Machinezaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 621164
    EAN/GTIN 9003176211646
    Nummer fabrikant 621164

    Omschrijving

    Kenmerk:

    • Form: C1SW DIAMANTCIRKELZAAG WIJDVERTAND
    • Specificatie : 40 - 5 - 9
    • Afmeting (D x T / E x H): 600 x 5 / 3,5 x 25,4 mm
    • diameter: 600 mm
    • Sterkte: 5 mm
    • Boring: 25.4 mm
    • Korrelgrootte: 30
    • Geschiktheid materiaal: Asfalt
    • Gereedschap voor: Fugenschneider

    Voordeel:

    • Constant snelle snijprestaties, lange levensduur
    • Schuine beschermingssegmenten

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen