Pijpsleutel 16x17 mm

Artikelnummer: 6211610
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dopsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6211610
    EAN/GTIN 4010886621165
    Nummer fabrikant 6211610
    L-nummer L60160 2545

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met verschillende sleutelwijdtes
    met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
    * niet genormeerd
    * niet genormeerd

    Kenmerk:

    • 26 D: 10
    • 26 RS: 2
    • Insteekdiepte 1: 11,0 mm
    • Insteekdiepte 2: 12,0 mm
    • Totale breedte [mm]: 23 mm
    • Totale hoogte [mm]: 21 mm
    • Totale lengte [mm]: 151 mm
    • Materiaal: C35
    • Oppervlak: verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 16 x 17
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen