Pijpsleutel 14x17 mm

Artikelnummer: 6211530
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6211530
EAN/GTIN 4010886621158
Nummer fabrikant 6211530

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
* niet genormeerd
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • 26 D: 10
  • 26 RS: 2
  • Insteekdiepte 1: 10,0 mm
  • Insteekdiepte 2: 12,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 22 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [mm]: 152 mm
  • Materiaal: C35
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 14 x 17
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen