Pijpsleutel 6x7 mm

Artikelnummer: 6210050
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6210050
EAN/GTIN 4010886621004
Nummer fabrikant 6210050
L-nummer L60160 2793

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
* niet genormeerd
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • 26 D: 6
  • Insteekdiepte 1: 5,0 mm
  • Insteekdiepte 2: 6,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 11 mm
  • Totale hoogte [mm]: 11 mm
  • Totale lengte [mm]: 111 mm
  • Materiaal: C35
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 6 x 7
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 26 RS: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen