Wringstaaf 320 mm, d 14 mm

Artikelnummer: 6209040
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6209040
EAN/GTIN 4010886620908
Nummer fabrikant 6209040
L-nummer L60160 2554

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd tot Ø 20 mm
chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Kenmerk:

  • Groef Ø 1: 14,00 mm
  • Totale lengte [mm]: 316 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen