Wringstaaf 200 mm, d 10 mm

Artikelnummer: 6208820
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wringijzer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6208820
    EAN/GTIN 4010886620885
    Nummer fabrikant 6208820
    L-nummer L60160 2362

    Omschrijving

    Omschrijving:

    GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd tot Ø 20 mm
    chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd

    Kenmerk:

    • Groef Ø 1: 10,00 mm
    • Totale lengte [mm]: 197 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
    • Oppervlak: verchroomd
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen