Pijpsleutel 24X26 mm

Artikelnummer: 620502 24X26
Korting
20,40 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 24 mm
Sleutelwijdte 2 26 mm
totale lengte 195 mm
Boring wringijzer-⌀ 12 mm
Schacht-buiten-6-kant S 24 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; 6-kant voor sleutel
Productieproces gesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 620502 24X26
EAN/GTIN 4062406545772
Nummer fabrikant 620502 24X26

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmeed, met massieve zeskantige schacht voor sleutel en dwarsboring voor wringijzer. Zeer sterk, met diepe binnenzeskanten voor uitstekende bouten.

Norm:

Vergelijkbaar met DIN 896 A.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.