Muurbeugel, verstelbaar, roestvrij staal f. schachtladder

Artikelnummer: 62023
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 62023
EAN/GTIN 4031405620230
Nummer fabrikant 062023
L-nummer L90110 843

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verstelbare wandsteun
  • Voor asladders
  • Edelstaal
  • Opmerking: Voor ladders met 4 – 9 sporten zijn 2 set (= 4 stuks) wandbeugels vereist, voor ladders met 10 – 15 sporten 3 set (= 6 stuks) wandbeugels, voor ladders met 16 – 24 treden 5 set (= 10 stuks) wandbeugels vereist
  • 1 set = 2 stuks (1 x rechts, 1 x links). Paspennen en bouten in plaats van moeren en boutbouten mogen alleen worden gebruikt om ze aan de as te bevestigen als hun geschiktheid is aangetoond op de plaats waar de geleiders worden gebruikt. Zij moeten worden gekozen op basis van de kracht die wordt uitgeoefend op het ankerpunt van de ladder zoals gespecificeerd door de fabrikant.
  • Paspennen en schroeven voor wandmontage worden niet meegeleverd. Neem contact op met gerenommeerde dowel leveranciers voor meer informatie.

Kenmerk:

  • Materiaal: Edelstaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Afstelbereik: 50 mm
  • Max. Wandafstand: 330 mm
  • Min. Wandafstand: 280 mm