Schachtladder roestvrij staal V4A 300mm vrije breedte 13 sporten

Artikelnummer: 62013
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Schachtladder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 62013
    EAN/GTIN 4031405620131
    Nummer fabrikant 062013

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Gepekeld en gepassiveerd
    • Vrije breedte 300 mm
    • Rechthoekige pijpsparen 50 x 20 mm
    • Antislip geperforeerde sporten
    • Diverse wandbeugels zijn verkrijgbaar als accessoires

    Kenmerk:

    • Buitenbreedte: 340 mm
    • Kolombreedte: 20 mm
    • Kolomhoogte: 50 mm
    • Geleiderlengte: 3640 mm
    • Breedte wissen: 300 mm
    • Materiaal: Edelstaal V4A
    • Max. Belastbaarheid: 150 kg
    • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
    • Aantal stappen/sporten: 13 sporten
    • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
    • Uitvoering van stap: sporten

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen