Roestvrij staal V4A 300mm vrije breedte 10 sporten

Artikelnummer: 62010
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 10
Materiaal Edelstaal
Producttype Schachtladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 62010
EAN/GTIN 4031405620100
Nummer fabrikant 062010

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gepekeld en gepassiveerd
  • Vrije breedte 300 mm
  • Rechthoekige pijpsparen 50 x 20 mm
  • Antislip geperforeerde sporten
  • Diverse wandbeugels zijn verkrijgbaar als accessoires

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 340 mm
  • Kolombreedte: 20 mm
  • Kolomhoogte: 50 mm
  • Geleiderlengte: 2800 mm
  • Breedte wissen: 300 mm
  • Materiaal: Edelstaal V4A
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Aantal stappen/sporten: 10 sporten
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten