TBS 18 LTX BL 5000 Accu-schroevendraaier voor de droogbouw

Artikelnummer: 620063540
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 620063540
    EAN/GTIN 4061792206335
    Nummer fabrikant 620063540

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De expert onder de accu-droogbouwschroefmachine met een hoog toerental voor het snel en seriematig bevestigen van platen van gipskarton
    • Autostart: de schroevendraaier start automatisch bij het aandrukken, dat is pas efficiënt werken
    • Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie, ideaal voor het seriematig bevestigen plaatmateriaal
    • Lichte, handige schroevendraaier in een ergonomische uitvoering voor een exacte geleiding en krachtoverdracht in de schroefas
    • Compacte en lichte constructie voor comfortabele bediening met één hand
    • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het exact verzinken van uitstekende schroeven zonder de diepte-aanslag te hoeven verwijderen
    • Precies schroeven door fijn instelbare dieptegeleider en geluidsarme klauwkoppeling
    • Met schroevenmagazijn SPEED FIX 57 voor snelle, exacte seriematige schroefverbindingen: kan zonder hulp van gereedschap worden verwijderd
    • Magazijn voor het verwerken van in de handel verkrijgbare schroeven op band met een lengte van 25 - 57 mm
    • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
    • Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
    • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
    • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

      Met:
    • Schroevenmagazijn SPEED FIX 57, Diepte-aanslag, Magnetische bithouder 1/4″ (6,35 mm), Phillips-schroefbit maat 2/25 mm, Riemhaak, 2 LiHD accu-packs (18 V/4,0 Ah), Lader ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

    Kenmerk:

    • Accucapaciteit: 2 x 4 Ah
    • Accuspanning: 18 V
    • Type accu-pack: LiHD
    • Gewicht met accu-pack: 1.3 kg
    • Gewicht zonder accu-pack: 0.9 kg
    • Nullasttoerental: 0 - 5000 /min
    • Max. koppel zacht: 6 Nm
    • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
    • Geluidsdrukniveau: 72 dB(A)
    • Geluidsvermogensniveau (LwA): 83 dB(A)
    • Gereedschapopname: Inwendige zeskant 1/4″ (6,35 mm)

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen