HBS 18 LTX BL 3000 Accu-bandschroefmachine

Artikelnummer: 620062840
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 620062840
EAN/GTIN 4061792206311
Nummer fabrikant 620062840

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele accu-bandschroefmachine voor alle toepassingen in de droogbouw, ideaal voor het bevestigen van gipsplaten of platen van hout
  • Autostart: de schroevendraaier start automatisch bij het aandrukken, dat is pas efficiënt werken
  • Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie, ideaal voor het seriematig bevestigen plaatmateriaal
  • Lichte, handige schroevendraaier in een ergonomische uitvoering voor een exacte geleiding en krachtoverdracht in de schroefas
  • Compacte en lichte constructie voor comfortabele bediening met één hand
  • Inschakelbare ″Impuls″-functie voor het exact verzinken van uitstekende schroeven zonder de diepte-aanslag te hoeven verwijderen
  • Precies schroeven door fijn instelbare dieptegeleider en geluidsarme klauwkoppeling
  • Snel, exact schroeven indraaien met het schroevenmagazijn SPEED FIX 57 (toebehoren, art.nr. 630611000)
  • Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

    Met:
  • Diepte-aanslag, Magnetische bithouder 1/4″ (6,35 mm), Phillips-schroefbit maat 2/25 mm, Riemhaak, metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Gewicht met accu-pack: 1.4 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1 kg
  • Nullasttoerental: 0 - 3000 /min
  • Max. koppel zacht: 10 Nm
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau: 75 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 85 dB(A)
  • Gereedschapopname: Inwendige zeskant 1/4″ (6,35 mm)

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen