GRIP 4020Y IC830 Utility Double-Ended Full Radius Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 6200438
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200438
EAN/GTIN 7291075230147
Nummer fabrikant 6200438
L-nummer L23940 162

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 4 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 2 mm
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Aantal tanden 2