HFPR 5004 IC830 Utility, Double-Ended, face machining Insert.

Artikelnummer: 6200359
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200359
EAN/GTIN 7291075034431
Nummer fabrikant 6200359
L-nummer L23940 1818

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 5 mm, snijlengte max. (APMX) 2,5 mm, snijplaatlengte (INSL) 19 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 170 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 22,1 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,24 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,12 mm/omw
  • Min. Voeding draaien gezicht (FFT(min)) 0,15 mm/omw