GRIP 635-080Y IC808 Double-ended inserts, for turning & grooving in external, internal, and face applications.

Artikelnummer: 6200333
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6200333
    EAN/GTIN 7291075028843
    Nummer fabrikant 6200333
    L-nummer L23940 1759

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 6,35 mm

    Kenmerk:

    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 21,9 mm
    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
    • Aantal tanden 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen