GRIP 476-238Y IC808 Utility Double-Ended Full Radius Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 6200326
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6200326
    EAN/GTIN 7291075230024
    Nummer fabrikant 6200326
    L-nummer L23940 1753

    Omschrijving

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4.76 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 2.38 mm
    • Schneidbreite (CW) 4.76 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 19 mm
    • Number of Teeth 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen