HGPL 3015Y IC908 Utility, Double-Ended, face machining Insert.

Artikelnummer: 6200248
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200248
EAN/GTIN 7291075116991
Nummer fabrikant 6200248
L-nummer L23940 376

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 3 mm, max. snijlengte (APMX) 1,5 mm, snijplaatlengte (INSL) 16 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,5 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 1,5 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16 mm
  • Max. Axiale groef voor invoer (FFG(max)) 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0 mm
  • Min. Groeven in de aanvoer (FFG(min)) 0,08 mm/omw
  • Min. Voeding draaien gezicht (FFT(min)) 0,12 mm/omw