GRIP 635-080Y IC418 Double-ended inserts, for turning & grooving in external, internal, and face applications.

Artikelnummer: 6200162
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6200162
EAN/GTIN 7291075028669
Nummer fabrikant 6200162
L-nummer L23940 1532

Omschrijving

Omschrijving:

Groevende/draaiende snijplaten, snijbreedte (CW) 6,35 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 21,9 mm
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Snijbreedte (CW) 6,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 19 mm
  • Aantal tanden 2