• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

GRIP 5008Y IC354 Utility Double-Ended Inserts for External, Internal and Face Machining

Artikelnummer: 6200131
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200131
EAN/GTIN 7291075028652
Nummer fabrikant 6200131
L-nummer L23940 1465

Omschrijving

Description:

Groove/Turn Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 5 mm

Feature:

  • Axial Groove Outside Diameter Minimum (DAXN) 21.7 mm
  • Corner Radius (RE) 0.8 mm
  • Cutting Width (CW) 5 mm
  • Insert Length (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.