GRIP 3003Y IC08 Double-ended inserts, for turning & grooving in external, internal, and face applications.

Artikelnummer: 6200099
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200099
EAN/GTIN 7291075028508
Nummer fabrikant 6200099
L-nummer L23940 142

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten voor groeven/draaien, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 0,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,8 mm
  • Aantal tanden 2