MARTOR SECUMAX TRENNEX 6200012 , 100 mesjes

Artikelnummer: 6200012.16
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200012.16
EAN/GTIN 4002632801105
Nummer fabrikant 6200012.16

Omschrijving

Omschrijving:

Scheidt alles wat zacht is.
De SECUMAX TRENNEX is een wegwerpmes van stevig plastic. Aan de andere kant draait hij met meerdere rupsen op de gewenste snijmaterialen. Met deze veiligheidsmes kunt u werken aan alles dat is gemaakt van zachter materiaal: Bijvoorbeeld schuim, buisisolatie, geperforeerde folie en grof gemaaid textiel. De neus van het blad is naar voren afgerond om vastklemmen te voorkomen. Kleine details – geweldig effect!
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Dubbele bescherming
    met het geïnjecteerde mes, u snijdt alleen wat u echt wilt zagen. Dus noch hijzelf, noch dat wat niet onder de categorie ″snijmateriaal″ valt.
  • Afgeronde neus
    de lange, afgeronde neus drukt het snijmateriaal samen en leidt het veilig naar het blad. Het is onmogelijk om vast te zitten, en je kunt jezelf er niet mee steken.
  • Uniek goed
    de SECUMAX TRENNEX is een wegwerpmes. Omdat u het mes niet hoeft te vervangen, kunnen u en uw medewerkers er niet mee in contact komen. Een pluspunt in termen van veiligheid.
  • Voor elke hand
    is de SECUMAX TRENNEX klein, licht en handig. Zo handig dat u er langer mee wilt werken. Het maakt niet uit of u rechtshandig of linkshandig bent. Omdat deze snij-gereedschap altijd past.
  • Perfect geplaatst
    de SECUMAX TRENNEX zal niet zo snel verloren gaan. Aangezien de veiligheidsmes is uitgerust met een oogje, kunt u het altijd op een handige plaats bevestigen.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Schuim, polystyreen
    textiel
    , gebonden
    viltfolie
    , stretch, krimpfolie
    plakband

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 2, 7 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Schuim, polystyreen, textiel, non-woven, vilt, Wikkelen, rekken, krimpfolie, plakband, film en papieren webben, Garen, draad
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 30
  • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest