Elektronica-voorsnijtang met schuine kop met meer-componentengrepen 120 mm

Artikelnummer: 62 12 120
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 62 12 120
EAN/GTIN 4003773048008
Nummer fabrikant 62 12 120
L-nummer L70010 454

Omschrijving

Omschrijving:

  • met snijkanten voor zachte en middelharde draad
  • zonder facet, voor vlakzagen
  • Wrijvingsarme dubbele veer voor een zachte en gelijkmatige opening.
  • door precisieverbinding
  • het polijstmiddel zorgt in combinatie met een fijne oliefilm voor een goede roestbescherming - geen storingen in het circuit door afbladderende chromen onderdelen
  • Snijkanten extra lasergehard, hardheid van de snijkanten minstens 56 HRC

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 0,3 - 1mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 0,7mm
  • Beklengte (B): 10 mm
  • Bekdikte (bij gewricht) (D): 7,5 mm
  • Lengte snijrand mm (C): 17mm
  • Hoofdbreedte (A): 11mm
  • met meercomponenten-bekleding
  • Gepolijst
  • Snijkant zonder afkanting