Slagmoerdopsleutel 1/4″ 6-kant 1/4″

Artikelnummer: 6199300
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6199300
EAN/GTIN 4010886619933
Nummer fabrikant 6199300
L-nummer L60160 5400

Omschrijving

Omschrijving:

Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 23,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 10,3 mm
  • Insteek Ø 2: 13,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 3,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 23 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: gepolijst
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 1/4″
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen