CBN profielslijpschijf 225x5x60 mm 455A541L6V3/50 HM/HSS

Artikelnummer: 619872
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619872
EAN/GTIN 9003176198725
Nummer fabrikant 619872

Omschrijving

Omschrijving:

Voor het profielslijpen van sneldraaistaal kunt u aluminiumoxide- of CBN-schijven gebruiken. Wolfraamcarbide dient echter alleen met diamant te worden geslepen. Voor het voorslijpen bevelen we korrelgrootte 54 in aluminiumoxide en een mengsel van sinterdkorund aan. Korrelgrootte 100 dient te worden gebruikt voor afwerking en fijne profielen, of als alternatief B151 in CBN Fijnere korrelgrootten worden doorgaans gebruikt voor wolfraamcarbide.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : 455A 541 L6 V3 /50
  • Afmeting (D x T x H): 225 x 5 x 60 mm
  • diameter: 225 mm
  • Sterkte: 5 mm
  • Boring: 60 mm
  • Korrelgrootte: 54
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Hardmetaal, HSS

Voordeel:

  • Hoge materiaalafname
  • Hoog profielvastheid
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor profielslijpen van hardmetalen en HSS-werkstukken

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.