Losse kop tbv schuifgreep 2187

Artikelnummer: 6196040
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Glijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6196040
EAN/GTIN 4010886619605
Nummer fabrikant 6196040
L-nummer L60160 3014

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120, ISO 1174, met stiftborging, Schuifblokvierkante kop voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met pennenbeugel, GEDORE-vanadium staal 31CrV3

Kenmerk:

  • vierkante aandrijving [metrisch]: 25 mm
  • Aandrijving vierkant [inch]: 1″
  • Totale lengte [mm]: 80 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: ja
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen