Ringratelsleutel voor Torx®-schroeven E10XE12

Artikelnummer: 619440 E10XE12
Korting
31,40 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
130 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel 1 E10
Torx®-profiel 2 E12
Totale lengte L 150 mm
Maximale ring-⌀ D1 18,5 mm
Maximale ring-⌀ D2 20 mm
Maximale ringhoogte h1 7,3 mm
Maximale ringhoogte h2 7,7 mm
Bitsoort Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Aantal tanden 72
Nadraaihoek 5 graden
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619440 E10XE12
EAN/GTIN 4045197229977
Nummer fabrikant 619440 E10XE12

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Met bijzonder lichtlopende ratelringen. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.