Dopsleutel 1/4″ lang 6-kant 11/32″

Artikelnummer: 6193370
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6193370
EAN/GTIN 4010886619339
Nummer fabrikant 6193370
L-nummer L60160 753

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Inzetstuk Ø 1: 13,0 mm
  • Insteek Ø 2: 13,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 16,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 50 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 11/32″
  • Zekering: Kogelvanggroef

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen