Ringratelsleutel 12 mm

Artikelnummer: 619300 12
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 12 mm
    totale lengte 139,5 mm
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 619300 12
    EAN/GTIN 3148511166505
    Nummer fabrikant 70A.12

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Krachtige schacht met gedeelde ring die om het buitenzeskant wordt aangebracht. Dankzij de gedeelde ring kan de sleutel als een ratel worden gebruikt.
    Met dubbele zeskant.

    Toepassing:

    Voornamelijk voor wartelmoeren aan leidingen.