Ringratelsleutel 10 mm

Artikelnummer: 619300 10
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 10 mm
    totale lengte 139,5 mm
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 619300 10
    EAN/GTIN 3148511166444
    Nummer fabrikant 70A.10

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Krachtige schacht met gedeelde ring die om het buitenzeskant wordt aangebracht. Dankzij de gedeelde ring kan de sleutel als een ratel worden gebruikt.
    Met zeskantring.

    Toepassing:

    Voornamelijk voor wartelmoeren aan leidingen.