Dopsleutel 1/4″ lang 6-kant 10 mm

Artikelnummer: 6192210
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6192210
    EAN/GTIN 4010886619223
    Nummer fabrikant 6192210
    L-nummer L60160 1191

    Omschrijving

    Omschrijving:

    binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf
    tbv handgebruik, rand gekarteld
    handbediend

    Kenmerk:

    • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
    • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
    • Lengte inzetstuk: 50,0 mm
    • Inzetstuk Ø 1: 12,7 mm
    • Insteek Ø 2: 14,7 mm
    • Insteekdiepte [mm]: 16,0 mm
    • Totale breedte [mm]: 14,7 mm
    • Totale lengte [mm]: 50 mm
    • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10
    • Zekering: Kogelvanggroef
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen