Kruiskopschroevendraaiers Pozidriv, punt volgens DIN ISO 8764-1

Artikelnummer: 6192.3 150
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6192.3 150
EAN/GTIN 7610733028962
Nummer fabrikant PB 6192.3-150
L-nummer L60060 1770

Omschrijving

Omschrijving:

  • multicraft schroevendraaiers
  • voor Pozidriv-schroeven
  • voor de zwaarste toepassingen in de industrie, garages en reparatiewerkplaatsen
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • bolrond hecht, gestructureerde oppervlakte, zorgt voor vaste grip zelfs in vette handen
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • Speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • laser gegraveerd serienummer, levenslange garantie

Kenmerk:

  • Diameter: 8 mm
  • Lengte blad: 150 mm
  • Pozidriv schroefmaat: 3
  • Profiel: voor Pozidriv-schroeven
  • Schroevendraaier volledige lengte: 270 mm
  • Voor metaalschroeven M: 6-8 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen