Dopsleutel-schroevendraaier 1/4″ TX T30

Artikelnummer: 6191240
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6191240
EAN/GTIN 4010886619124
Nummer fabrikant 6191240
L-nummer L60160 1173

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Uitvoeringsmaat TX (binnenzijde): T30
  • Uitgangsmaat TX (binnenzijde) [mm]: 5,52 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Lengte inzetstuk: 37,0 mm
  • Insteek-Ø Aandrijving: 12 mm
  • Totale breedte [mm]: 12 mm
  • Totale hoogte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 38 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schroefmaat: M6 - M7
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 15,0 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen