KGT 305 M Afkort- en tafelcirkelzaag

Artikelnummer: 619004000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 619004000
EAN/GTIN 4007430299741
Nummer fabrikant 619004000
L-nummer L01750 395

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afkort- en verstekzaag met extra tafelcirkelzaag voor zaagsneden in de lengte
  • Snel overschakelen van afkortzagen naar gebruik als tafelcirkelzaag
  • Compacte lichtgewicht, ideaal voor mobiel gebruik
  • Eenvoudig transport door zaagkopbevestiging
  • Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
  • Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
  • Laser voor de exacte weergave van de zaaglijn (netvoeding, geen batterijen nodig)
  • Traploos uittrekbare tafelverbredingen, afneembaar voor het ondersteunen van lange panelen, lijsten etc.
  • Helder LED-werklicht voor de verlichting van het zaagbereik (netvoeding, geen batterijen nodig)
  • Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
  • Materiaalklem voor het goed vastzetten van het werkstuk van boven of van voren
  • Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
  • Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdekte zaagsneden
  • Alle schalen en bedieningselementen vanuit de werkpositie zichtbaar en intuïtief te bedienen
  • Eenvoudige zaagbladwissel door asvergrendeling; geen demontage van de pendelbeschermkap noodzakelijk

    Met:
  • Hardmetalen zaagblad (56-tands), 2 geïntegreerde tafelverbredingen, Parallelgeleider, Afkortgeleider, Materiaalklem, Spaanopvangzak, Gereedschap voor het wisselen van zaagblad, Duwstok

Kenmerk:

  • Afmetingen: 658 x 600 x 460 mm
  • Draaischijfinstelling links/rechts: 52 / 52 °
  • Toerental bij belasting: 2750 /min
  • Gewicht: 22 kg
  • Kabellengte: 2.8 m
  • Nullasttoerental: 3700 /min
  • Max. zaagsnelheid: 60 m/s
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 1600 W
  • Zaagblad: 305 x 30 mm
  • Zaagbladhelling links/rechts: 47 / 2 °
  • Geluidsdrukniveau: 95 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Zaagbreedte - afkortmodus 90/45°: 150 / 100 mm
  • Zaaghoogte - tafelmodus: 0 - 50 mm
  • Zaagvermogen 45°/45°: 115 x 45 mm
  • Zaagvermogen 90°/90°: 150 x 102 mm
  • Zaagdiepte - afkortmodus 90/45°: 102 / 70 mm
  • Tafelmaat: 462 x 261 mm