Soksleutel 13 mm

Artikelnummer: 6188530
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6188530
EAN/GTIN 4010886618851
Nummer fabrikant 6188530
L-nummer L60160 4477

Omschrijving

Omschrijving:

met uitsparing tbv extra spitse schroefkoppen
Met holte voor extra hoge schroefkoppen

Kenmerk:

  • Insteekdiepte 1: 12,7 mm
  • Insteekdiepte 2: 23,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 41 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 19 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Schacht-Ø: 12 mm
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 13
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen