Dopsleutel-schroevendraaier 1/4″ PZ 2

Artikelnummer: 6187210
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6187210
EAN/GTIN 4010886618721
Nummer fabrikant 6187210
L-nummer L60160 2684

Omschrijving

Omschrijving:

tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend
punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ

Kenmerk:

  • Uitvoergrootte kruisgleuf (PZ): 2
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 6,3 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/4″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 28 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Zekering: Kogelvanggroef
  • Middenlengte: 16,0 mm
  • Temperen van uitvoerpunt: gefosfateerd
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen