Buisgreep, Lengte: 460mm

Artikelnummer: 618610 460
op aanvraag
Op voorraad
856 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor sleutelwijdte 24 mm - 30 mm
Lengte 460 mm
Pijp-⌀ binnen 19 mm
Pijp-⌀ buiten 25 mm
Oppervlak verchroomd
Producttype Buisgreep

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 618610 460
EAN/GTIN 4045197973665
Nummer fabrikant 618610 460

Omschrijving

Uitvoering:

Verchroomd.

Toepassing:

Voor opsteekringsleutels nr. 618500 / 618510.