Opsteekringsleutel (zonder buis) 46 mm

Artikelnummer: 618510 46
op aanvraag
Op voorraad
410 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 46 mm
Sleutellengte 280 mm
Ring-⌀ D 68 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 618510 46
EAN/GTIN 4045197972989
Nummer fabrikant 618510 46

Omschrijving

Uitvoering:

Gesmede, zware uitvoering, ca. 80° gekromd. Verende arrêteerstift voor buisgreep nr.618600 / 618610.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.