RCGX 090700E IS25 Positive Round Ceramic Inserts for Machining Cast Iron, Hardened Steel, and Heat-Resistant Alloys

Artikelnummer: 6182033
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISCAR CERAMIC LINE
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 6182033
    EAN/GTIN 7291075165487
    Nummer fabrikant 6182033
    L-nummer L24280 86

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/doorboren, spaanvormer W, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 7,94 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer W.
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7,94 mm
    • Maximale voeding 0,5 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,1 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "ISCAR CERAMIC LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen