{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 10 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Sleutellengte | 200 mm | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 618200 10 | |
EAN/GTIN | 4035894044805 | |
Nummer fabrikant | 55.15AVSE |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Ringsleutel, enkel volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
18,80 €
€ 15,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 14,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
271 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Oppervlak | Met kunststof isolatie | ||
Sleutellengte | 200 mm | 170 mm | |
Sleutelwijdte | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | ||
Kophoogte h | 12,2 mm | ||
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutels |