Dopsleutel-schroevendraaier 1″ 22 mm

Artikelnummer: 6181360
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6181360
EAN/GTIN 4010886618134
Nummer fabrikant 6181360
L-nummer L60160 2523

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
voor handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 25,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1″
  • Insteek-Ø Aandrijving: 48 mm
  • Totale breedte [mm]: 48 mm
  • Totale lengte [mm]: 90 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 22
  • Zekering: Pin slot
  • Middenlengte: 25,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.