KE 3000 Lijmpistool

Artikelnummer: 618121000
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
    Artikelnummer 618121000
    EAN/GTIN 4007430087805
    Nummer fabrikant 618121000
    L-nummer L01750 151

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Universeel gebruik bij het warm verlijmen van hout, kunststof, karton, glas, keramiek, steen, textiel, kurk, leer metaal etc.
    • Ook voor het afdichten van voegen en voor reparaties met smeltlijm geschikt
    • Exacte dosering door mechanische lijmtoevoer
    • Optimale verwerking van de lijm door PTC-verwarmingselement voor constante temperatuur
    • Draadbeugel met oplegvlak aan de behuizing voor het veilig neerzetten na het gebruik
    • Zuiver werken zonder nadruppelen door mondstuk met kogelafsluiting

      Met:
    • Smeltlijmstick (200 mm lang, transparant)

    Kenmerk:

    • Opwarmtijd: 6 min
    • Gewicht (zonder netsnoer): 0.25 kg
    • Kabellengte: 1.9 m
    • Lijmstick-Ø: 11 mm
    • Max. kleefkracht: 18 g/min
    • Verwerkingstemperatuur: ca. 200 °C

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen