Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Ringsleutel, recht, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 18X19mm

Artikelnummer: 617900 18X19

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 1 18 mm
Sleutelwijdte 2 19 mm
Sleutellengte L 184 mm
Maximale ring-⌀ D1 max 26,5 mm
Maximale ring-⌀ D2 max 27,6 mm
Maximale ringhoogte h1 max 9 mm
Ringstand 0 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak gefosfateerd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 617900 18X19
Nummer fabrikant 617900 18X19

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
HOLEX − met ovale schacht.

Norm:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiaal:

HOLEX − chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.