Dopsleutel 1″ 12-kant 1.7/8″

Artikelnummer: 6176950
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steckschlüssel-Einsatz

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6176950
EAN/GTIN 4010886617694
Nummer fabrikant 6176950

Omschrijving

Omschrijving:

voor handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • schijfondersteuning, vierkant [metrisch]: 25.0 mm
  • Aandrijfspankop, vierkant [Imperial]: 1″
  • Inschietlengte: 75.0 mm
  • Insert Ø 1: 50.0 mm
  • Insert Ø 2: 68.4 mm
  • insteekdiepte: 33.5 mm
  • totale breedte [mm]: 68.4 mm
  • totale lengte [mm]: 75 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen