Eindmaat, metrisch met JCSS certificaat, ISO, klasse K, Zero Cera keramiek, 200 mm

Artikelnummer: 617682-016
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
    Producttype Eindmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 617682-016
    EAN/GTIN 4946368598758
    Nummer fabrikant 617682-016
    L-nummer L40010 6739

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze keramische eindmaten met een zeer kleine temperatuuruitzettingscoëfficiënt bieden u de volgende voordelen: Temperatuuruitzettingscoëfficiënt: 0 ± 0,02x10 -6 / K Bijna geen veroudering van het keramiekmateriaal Extreem laag gewicht Corrosievrij Niet-magnetisch

    Kenmerk:

    Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650, klasse K
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: met aluminium behuizing

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen