Eindmaat, metrisch met JCSS-certificaat, ISO, klasse K, Zero Cera keramiek, 30 mm

Artikelnummer: 617673-016
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
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 617673-016
EAN/GTIN 4946368598635
Nummer fabrikant 617673-016

Omschrijving

Omschrijving:

Deze keramische eindmaten met een zeer kleine temperatuuruitzettingscoëfficiënt bieden u de volgende voordelen: Temperatuuruitzettingscoëfficiënt: 0 ± 0,02x10 -6 / K Bijna geen veroudering van het keramiekmateriaal Extreem laag gewicht Corrosievrij Niet-magnetisch

Kenmerk:

Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650, klasse K
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: met aluminium behuizing

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen